カクダイ
スパイク
用途
スプリンクラー用
トラスコ品番
420-2317
材質
POM
長さ(mm)
200
質量(g)
28
取付ねじ
G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44416863
5114
¥
560
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください