曜日別特売

ターニングバルブ 90°

ターニングバルブ 90° - カクダイターニングバルブ 90° - カクダイターニングバルブ 90° - カクダイ

吐水部360°回転。マチノオス

材質黄銅使用圧力(MPa)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44417152652-701-5050
36,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
44417161652-701-2525
30,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
44417177652-701-4040
32,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする