カクダイ
散水栓 90°
(1件のレビュー)
マチノオス
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44417326
652-711-25
25
28.5
122
57
Rc1
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
44417335
652-711-40
40
43.5
168
73.5
Rc1 1/2
¥
14,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
44417344
652-711-50
50
55.5
188.5
92
R2
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
44417317
652-711-65
65
68.5
223.5
107
Rc2 1/2
¥
20,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください