カクダイ
高圧チューブ
用途
噴霧ノズル用ホース
材質
PA
内径×外径(Φmm)
6×8
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44418227
576-225
420-2708
290
10
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
44418236
576-226
420-2716
900
20
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
44418245
576-221
420-2678
52
2
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください