曜日別特売

GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)

GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) - ナンシンGNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) - ナンシンGNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) - ナンシンGNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) - ナンシンGNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) - ナンシン
(1件のレビュー)
材質(ホイール)ナイロン内容量1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
材質(車輪)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44365133GNU-65657025樹脂ホイールウレタン巻車輪STC・SKC・SU-STC・SU-SKC
オープン
729
802(税込)
当日出荷
44365151GNU-75758027樹脂ホイールウレタン巻車輪STC・SKC・SU-STC・SU-SKC
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
44365142GNU-10010012030樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44365115GNU-12512515030樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
44365124GNU-15015016035樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
44365097GNU-75-80-樹脂ホイールウレタン巻車輪STC・SKC・SU-STC・SU-SKC
オープン
取扱い終了
代替品有
44365106GNU-100-120-樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44365097GNU-7544365151GNU-75GNU-75 GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) ナンシン 44365151GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)ナンシン1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44365151
2016-08-12
用途: スーツケースの車の取替え

少し加工しました、元のようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする