アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500~700

アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500~700 - アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500~700 - アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500~700 - アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500~700 - アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500~700 - アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500~700 - アルフィン(旧:共和)
(2件のレビュー)

サポートポール不要!積載荷重試験:800kgf/m2をクリア!

適合窓・テラス・玄関・戸口材質アルミ押出形材 端部樹脂成型シリーズAD2-Sシリーズ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。
全648種類を絞り込む
出幅(mm)
ひさし長さ(mm)
648種類すべて表示中
注文コード
品番
出幅(mm)
ひさし長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44428736AD2-S500900シルバー
43,400
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428745AD2-S5001000シルバー
47,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428754AD2-S5001100シルバー
49,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428763AD2-S5001200シルバー
54,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428772AD2-S5001300シルバー
56,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428781AD2-S5001400シルバー
60,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428797AD2-S5001500シルバー
62,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428806AD2-S5001600シルバー
69,100
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428815AD2-S5001700シルバー
70,900
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428824AD2-S5001800シルバー
74,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428833AD2-S5001900シルバー
76,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428842AD2-S5002000シルバー
80,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428851AD2-S5002100シルバー
82,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428867AD2-S5002200シルバー
89,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428876AD2-S5002300シルバー
91,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428885AD2-S5002400シルバー
94,600
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428894AD2-S5002500シルバー
96,600
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428903AD2-S5002600シルバー
103,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428912AD2-S5002700シルバー
105,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428921AD2-S5002800シルバー
112,100
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428937AD2-S5002900シルバー
113,800
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428946AD2-S5003000シルバー
117,300
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428955AD2-S5003100シルバー
119,300
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428964AD2-S5003200シルバー
123,100
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428973AD2-S5003300シルバー
125,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428982AD2-S5003400シルバー
132,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44428991AD2-S5003500シルバー
133,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429007AD2-S5003600シルバー
137,200
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429016AD2-S5003700シルバー
138,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429025AD2-S5003800シルバー
143,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429034AD2-S5003900シルバー
145,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429043AD2-S5004000シルバー
152,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429052AD2-S5004100シルバー
185,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429061AD2-S5004200シルバー
185,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429077AD2-S5004300シルバー
198,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429086AD2-S5004400シルバー
198,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429095AD2-S5004500シルバー
203,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429104AD2-S5004600シルバー
203,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429113AD2-S5004700シルバー
209,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429122AD2-S5004800シルバー
209,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429131AD2-S5004900シルバー
213,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429147AD2-S5005000シルバー
213,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429156AD2-S5005100シルバー
226,400
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429165AD2-S5005200シルバー
226,400
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429174AD2-S5005300シルバー
231,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429183AD2-S5005400シルバー
231,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429192AD2-S5005500シルバー
244,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429201AD2-S5005600シルバー
244,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429217AD2-S5005700シルバー
247,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44429226AD2-S5005800シルバー
247,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44429463
2017-11-21
用途: 後付け庇
建設業・工事業

リピーターです。
簡単に取り付けることができて、満足しております。

対象商品 : 44431615
2014-10-17
用途: 裏口ドアの上
石塚建設株式会社

取付施工が簡単で、見栄えも良い
満足ですが、価格がもう少し安ければOK
特に送料が15000円が高すぎる!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする