曜日別特売

アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ ALC

アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ ALC - アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ ALC - アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ ALC - アルフィン(旧:共和)
(1件のレビュー)

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。

用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます出幅(mm)200適応下地ALC適合材質アルミ押出形材 端部樹脂成型シルバーシリーズAF92シリーズ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。
全75種類を絞り込む
ひさし長さ(mm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
ひさし長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44471901AF92600
14,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471917AF92700
14,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471926AF92800
14,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471935AF92900
16,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471944AF921000
16,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471953AF921100
16,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471962AF921200
19,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471971AF921300
19,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471987AF921400
19,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44471996AF921500
22,300
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472005AF921600
22,300
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472014AF921700
22,300
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472023AF921800
25,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472032AF921900
25,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472041AF922000
25,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472057AF922100
28,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472066AF922200
28,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472075AF922300
28,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472084AF922400
31,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472093AF922500
31,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472102AF922600
31,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472111AF922700
33,900
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472127AF922800
33,900
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472136AF922900
33,900
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472145AF923000
42,100
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472154AF923100
42,100
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472163AF923200
42,100
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472172AF923300
45,100
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472181AF923400
45,100
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472197AF923500
45,100
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472206AF923600
47,900
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472215AF923700
47,900
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472224AF923800
47,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472233AF923900
49,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472242AF924000
49,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472251AF924100
61,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472267AF924200
61,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472276AF924300
61,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472285AF924400
61,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472294AF924500
61,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472303AF924600
61,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472312AF924700
67,600
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472321AF924800
67,600
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472337AF924900
67,600
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472346AF925000
67,600
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472355AF925100
67,600
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472364AF925200
67,600
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472373AF925300
72,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472382AF925400
72,800
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44472391AF925500
72,800
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44472041
2016-07-22
用途: 出入口の雨水などによる吹込みを防ぐため。
アクシス株式会社建設業・工事業

両サイドのカバー取付用のビスが外した後に入れるのが大変でした。 それ以外は付属品含め大変良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする