ナンシン
車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車
仕様
ステンレスニードルベアリング使用
耐寒グリス入
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
適合品番
SU-STC・SU-SKC
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
ボス幅H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44418911
SU-GNU-100
120
42
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
44418927
SU-GNU-125
150
56
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
44418936
SU-GNU-150
160
56
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください