シャビーブ
スクレーパー40
(1件のレビュー)
用途
稜線、穴内壁、平面のバリ取り
仕様
使い捨てタイプの軽切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可
材質
ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック
全長(mm)
約153
刃長(mm)
約23
刃幅(mm)
約3.5
刃先角度(°)
60
太さ(mm)
【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く)
切削方向
直線
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44425945
スクレープグローバー40
¥
2,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください