曜日別特売

CRチャッカマン(PSC)

CRチャッカマン(PSC) - 東海CRチャッカマン(PSC) - 東海CRチャッカマン(PSC) - 東海CRチャッカマン(PSC) - 東海CRチャッカマン(PSC) - 東海
(10件のレビュー)

これが元祖!これが定番!
使い切りタイプです。

仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ全長(mm)235質量(g)75内容量1本
注意
※色の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44426103-
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44426103
2026-02-25
用途: ガス台の着火
有限会社マッターホーン飲食業

色々なチャッカマンを使ったが、一番耐久性も良いのでコスパがいい。もう他は使いたくないくらい

2025-02-14
用途: 線香に火をつける
その他業種

今、なかなか店舗では取り扱わなくなっているので、助かります。

対象商品 : 44426103
2025-02-25
用途: 固形燃料に着火する為に使用
酒場いち福飲食業

便利ですが使い捨てなのが少し不満。価格少し高くても
長く使えるタイプあれば有難い。

対象商品 : 44426103
2022-04-05
用途: ガスコンロに点火する
割烹 梅元飲食業

いつも安定して、着火できて助かります。価格もお得なので何度か購入してます。

対象商品 : 44426103
2023-07-21
用途: 現場作業用

着火する時のボタンを押すときが結構硬いです。他は問題なく使用出来ています。

対象商品 : 44426103
2020-06-27
用途: ガスコンロ不発時に
卸売・小売業

他のレビューにもあったようにたしかに若干引く時に力が必要かな。しかし、安全装置と考えたら問題ないでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 44426103
2017-12-07
用途: 香取線香の着火

類似品はたくさんありますが、どうせなら元祖?をと思い使ってみましたが、引き金がやたら硬いです。子供のいたずら防止のためとは思うのですが、香取線香に火が移るまでつけ続けると指が痛くなるほど。今度はジェット式ライターを試そうと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 44426103
2016-01-27
用途: コンロの着火に

レストランでの着火に愛用しています。
こちらには容量が記載されたいませんが、
もう1社のもののが単価は安いですが、
こちらの方が容量が多く割安です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする