曜日別特売

CRチャッカマンターボ(PSC)

CRチャッカマンターボ(PSC) - 東海CRチャッカマンターボ(PSC) - 東海CRチャッカマンターボ(PSC) - 東海CRチャッカマンターボ(PSC) - 東海CRチャッカマンターボ(PSC) - 東海
(7件のレビュー)

風に強いターボパワー!屋外に最適です。
炎が見える安全設計。
使い切りタイプです。

仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ全長(mm)235質量(g)84内容量1本
注意
※色の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44426112-
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44426112
2019-07-19
用途: 花火用
製造業

ターボでパワーがあるので、風がある日でも消えづらく着火できる。価格も安くてよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 44426112
2016-05-28
用途: 焼肉のバーナーに点火する時
有限会社アリラン亭飲食業

流石ターボライターだけあって消えずに確実に着火してくれるので、重宝
しております。今後もターボ系のライターを使っていきます。

1が参考にしています
対象商品 : 44426112
2016-04-27
用途: レストラン業務
飲食業

最高でした

対象商品 : 44426112
2016-02-09
用途: ガスバーナーに火をつけるとき便利

送風しているガスバーナーの火の点火にすごく役立っています。通常のライターでは風で火が消えてしまうことがあり、またいつ火がつくかがわからず、びっくりすることがありますが、この商品にしてから安心して火をつけられます。

対象商品 : 44426112
2014-12-05
用途: ロープの解れ防止

ちょっと使用したら着かなくなった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。すぐに使えなくなるのは不良品の可能性がございますので、お手数なのですが、お問い合わせ窓口にご連絡頂けますよう、お願い申し上げます。

対象商品 : 44426112
2013-02-15
用途: 灯油ストーブの着火

今回リピです。
通常のチャッカマンと違い、炎が真っ直ぐなので家庭用灯油ストーブの着火に便利です。
短いものがあれば、墓参りに持って行きたいです。

対象商品 : 44426112
2013-03-22
用途: 焼却の点火用

つかない。
ゴミを買ってしまったようです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありません。商品確認の上交換させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする