曜日別特売
モノタロウ

ブレードホース 内径12mm カット品

ブレードホース 内径12mm カット品 - モノタロウ
(20件のレビュー)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。

用途工場設備配管・各種機械組込用ホース内径(Φmm)12外径(Φmm)18最高使用圧力(MPa)1.5(23℃時)その他お得な定尺商品もあります材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50呼称12破裂圧力(MPa)4.5(23℃時)使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性商品タイプカット対応品材質(補強材)ポリエステル糸内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4442196412×50cm0.5
取扱い終了
代替品有
4442211312×200cm2
取扱い終了
代替品有
4442221712×300cm3
取扱い終了
代替品有
4442197312×60cm0.6
取扱い終了
4442198212×70cm0.7
取扱い終了
4442199112×80cm0.8
取扱い終了
4442200712×90cm0.9
取扱い終了
4442201612×100cm1
取扱い終了
4442202512×110cm1.1
取扱い終了
4442203412×120cm1.2
取扱い終了
4442204312×130cm1.3
取扱い終了
4442205212×140cm1.4
取扱い終了
4442206112×150cm1.5
取扱い終了
4442207712×160cm1.6
取扱い終了
4442208612×170cm1.7
取扱い終了
4442209512×180cm1.8
取扱い終了
4442210412×190cm1.9
取扱い終了
4442212212×210cm2.1
取扱い終了
4442213112×220cm2.2
取扱い終了
4442214712×230cm2.3
取扱い終了
4442215612×240cm2.4
取扱い終了
4442216512×250cm2.5
取扱い終了
4442217412×260cm2.6
取扱い終了
4442218312×270cm2.7
取扱い終了
4442219212×280cm2.8
取扱い終了
4442220112×290cm2.9
取扱い終了
4442222612×310cm3.1
取扱い終了
4442223512×320cm3.2
取扱い終了
4442224412×330cm3.3
取扱い終了
4442225312×340cm3.4
取扱い終了
4442226212×350cm3.5
取扱い終了
4442227112×360cm3.6
取扱い終了
4442228712×370cm3.7
取扱い終了
4442229612×380cm3.8
取扱い終了
4442230512×390cm3.9
取扱い終了
4442231412×400cm4
取扱い終了
4442232312×410cm4.1
取扱い終了
4442233212×420cm4.2
取扱い終了
4442234112×430cm4.3
取扱い終了
4442235712×440cm4.4
取扱い終了
4442236612×450cm4.5
取扱い終了
4442237512×460cm4.6
取扱い終了
4442238412×470cm4.7
取扱い終了
4442239312×480cm4.8
取扱い終了
4442240212×490cm4.9
取扱い終了
4442241112×500cm5
取扱い終了
4442242712×510cm5.1
取扱い終了
4442243612×520cm5.2
取扱い終了
4442244512×530cm5.3
取扱い終了
4442245412×540cm5.4
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4442196412×50cm1200081912×18×0.5m12×50cm ブレードホース モノタロウ 12000819ブレードホースモノタロウ1本
119
税込131
注文コードが変更になりました
4442211312×200cm1200083712×18×2m12×200cm ブレードホース モノタロウ 12000837ブレードホースモノタロウ1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
4442221712×300cm1200084612×18×3m12×300cm ブレードホース モノタロウ 12000846ブレードホースモノタロウ1本
659
税込725
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44422043
2022-08-02
用途: ビールサーバーの排水用ホース
サービス業

イベント用ビールサーバーの溶けた氷水を排水ドレンに装着しています。
透明なので液体が見えやすいのはもちろん、柔軟性が高いのでどんな角度でも対応するので、サーバーの置き場所の選択肢が増えました。

対象商品 : 44422034
2022-06-21
用途: ブローバイホースとして
建設業・工事業

ブローバイの専用ホースを買うより安価で品質もよく満足です

対象商品 : 44422016
2022-01-27
用途: 整備作業

MRO3500LBI、MRO1500LBIのオイル交換時に使用

2021-09-20
用途: 車のデフのブリザーパイプとして使用
サービス業

柔らかいので、狭い隙間を通すのがとても楽にできました。扱いやすかったです。

対象商品 : 44421982
2022-02-04
用途: サンドブラスト用

10cm単位で購入できるのがとても助かりしました!商品も問題ありません。

対象商品 : 44422016
2021-02-01
用途: ポンプの給水ホースに使用

潰れずしっかり吸っていたので性能には不満無し。
ビニール臭がきついのは難点。

対象商品 : 44422052
2020-10-21
用途: クルマに装着
教育・研究機関

ブリーダーホースとして3メートルほど欲しかったのですが、こちらで切り売りがあってそのまま使えて助かりました。モノは問題ありません。

対象商品 : 44421964
2019-04-24
用途: 機械設備の通水

ビニールホースは多少の臭いがあるものですが、届いたものについてはかなり酷く、周りに不評のため破棄する事になりました(たった50cmだから良いですが)。寸法指定可能と有難い商品では有るのですが…

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
在庫検査確認および今後の改善検討課題とさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする