三菱マテリアル
チップ CNMG-LP
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48957535
CNMG120404-LP MP3025
1パック(10個)
0.4
MP3025
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48957675
CNMG120408-LP MP3025
1パック(10個)
0.8
MP3025
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44426925
CNMG120404-LP MC6025
1箱(10個)
0.4
MC6025
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44426934
CNMG120408-LP MC6025
1箱(10個)
0.8
MC6025
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48957526
CNMG120404-LP MC6025
1パック(10個)
0.4
MC6025
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48957666
CNMG120408-LP MC6025
1パック(10個)
0.8
MC6025
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06562106
CNMG120404-LP UE6105
1箱(10個)
0.4
UE6105
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
06562115
CNMG120404-LP UE6110
1箱(10個)
0.4
UE6110
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
06562307
CNMG120408-LP UE6105
1箱(10個)
0.8
UE6105
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
06562316
CNMG120408-LP UE6110
1箱(10個)
0.8
UE6110
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
89663795
CNMG120412-LP MC6025
1セット(10個)
1.2
MC6025
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
89663804
CNMG120412-LP UE6105
1セット(10個)
1.2
UE6105
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
89663813
CNMG120412-LP UE6110
1セット(10個)
1.2
UE6110
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった