三菱マテリアル
チップ TNMG-LP
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全17種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
16.5
22
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
内容量
1セット(10個)
1パック(10個)
1箱(10個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48963004
TNMG160404-LP MP3025
1パック(10個)
16.5
0.4
661-9240
MP3025
9.525
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48963144
TNMG160408-LP MP3025
1パック(10個)
16.5
0.8
661-9380
MP3025
9.525
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
89665511
TNMG160412-LP MP3025
1セット(10個)
16.5
1.2
697-1211
MP3025
9.525
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
89665554
TNMG220408-LP MP3025
1セット(10個)
22
0.8
697-1296
MP3025
12.7
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
44427397
TNMG160404-LP
1箱(10個)
16.5
0.4
671-6865
MC6025
9.525
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
44427406
TNMG160408-LP MC6025
1箱(10個)
16.5
0.8
671-6946
MC6025
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48962995
TNMG160404-LP MC6025
1パック(10個)
16.5
0.4
661-9231
MC6025
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48963135
TNMG160408-LP MC6025
1パック(10個)
16.5
0.8
661-9371
MC6025
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
89665502
TNMG160412-LP MC6025
1セット(10個)
16.5
1.2
697-1202
MC6025
9.525
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
89665527
TNMG160412-LP UE6105
1セット(10個)
16.5
1.2
697-1229
UE6105
9.525
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
89665536
TNMG160412-LP UE6110
1セット(10個)
16.5
1.2
697-1237
UE6110
9.525
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
89665545
TNMG220408-LP MC6025
1セット(10個)
22
0.8
697-1288
MC6025
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
89665563
TNMG220408-LP UE6105
1セット(10個)
22
0.8
697-1300
UE6105
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
89665572
TNMG220408-LP UE6110
1セット(10個)
22
0.8
697-1318
UE6110
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
89665615
TNMG220412-LP MC6025
1セット(10個)
22
1.2
697-1393
MC6025
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
89665624
TNMG220412-LP UE6105
1セット(10個)
22
1.2
697-1407
UE6105
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
89665633
TNMG220412-LP UE6110
1セット(10個)
22
1.2
697-1415
UE6110
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった