曜日別特売

チップ WNMG-LP

チップ WNMG-LP - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48965707WNMG080404-LP MP30251パック(10個)8.74.760.4MP302512.7
11,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48965831WNMG080408-LP MP30251パック(10個)8.74.760.8MP302512.7
11,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
89666342WNMG060404-LP MP30251セット(10個)6.54.760.4MP30259.525
9,800
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
89666385WNMG060408-LP MP30251セット(10個)6.54.760.8MP30259.525
9,800
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
89666421WNMG06T304-LP MP30251セット(10個)6.53.970.4MP30259.525
8,700
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
89666464WNMG06T308-LP MP30251セット(10個)6.53.970.8MP30259.525
8,700
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
44427756WNMG080404-LP MC60251箱(10個)8.74.760.4MC602512.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427765WNMG080408-LP MC60251箱(10個)8.74.760.8MC602512.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48965691WNMG080404-LP MC60251パック(10個)8.74.760.4MC602512.7
11,000
取扱い終了
返品不可
48965822WNMG080408-LP MC60251パック(10個)8.74.760.8MC602512.7
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06575458WNMG080404-LP UE61051箱(10個)8.74.760.4UE610512.7
11,000
取扱い終了
返品不可
06575467WNMG080404-LP UE61101箱(10個)8.74.760.4UE611012.7
11,000
取扱い終了
返品不可
06575738WNMG080408-LP UE61051箱(10個)8.74.760.8UE610512.7
11,000
取扱い終了
返品不可
06575747WNMG080408-LP UE61101箱(10個)8.74.760.8UE611012.7
11,000
取扱い終了
返品不可
89666333WNMG060404-LP MC60251セット(10個)6.54.760.4MC60259.525
9,800
取扱い終了
返品不可
89666351WNMG060404-LP UE61051セット(10個)6.54.760.4UE61059.525
9,800
取扱い終了
89666367WNMG060404-LP UE61101セット(10個)6.54.760.4UE61109.525
9,800
取扱い終了
返品不可
89666376WNMG060408-LP MC60251セット(10個)6.54.760.8MC60259.525
9,800
取扱い終了
返品不可
89666394WNMG060408-LP UE61051セット(10個)6.54.760.8UE61059.525
9,800
取扱い終了
89666403WNMG060408-LP UE61101セット(10個)6.54.760.8UE61109.525
9,800
取扱い終了
返品不可
89666412WNMG06T304-LP MC60251セット(10個)6.53.970.4MC60259.525
8,700
取扱い終了
返品不可
89666437WNMG06T304-LP UE61051セット(10個)6.53.970.4UE61059.525
8,700
取扱い終了
返品不可
89666446WNMG06T304-LP UE61101セット(10個)6.53.970.4UE61109.525
8,700
取扱い終了
89666455WNMG06T308-LP MC60251セット(10個)6.53.970.8MC60259.525
8,700
取扱い終了
返品不可
89666473WNMG06T308-LP UE61051セット(10個)6.53.970.8UE61059.525
8,700
取扱い終了
返品不可
89666482WNMG06T308-LP UE61101セット(10個)6.53.970.8UE61109.525
8,700
取扱い終了
返品不可
89666491WNMG080412-LP MC60251セット(10個)8.74.761.2MC602512.7
11,000
取扱い終了
返品不可
89666507WNMG080412-LP UE61051セット(10個)8.74.761.2UE610512.7
11,000
取扱い終了
返品不可
89666516WNMG080412-LP UE61101セット(10個)8.74.761.2UE611012.7
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする