曜日別特売

チップ WNMG-RP

チップ WNMG-RP - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44427774WNMG080408-RP MC60251箱(10個)0.8MC6025
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427783WNMG080412-RP MC60251箱(10個)1.2MC6025
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48965917WNMG080408-RP MC60251パック(10個)0.8MC6025
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48966014WNMG080412-RP MC60251パック(10個)1.2MC6025
11,000
取扱い終了
返品不可
06575923WNMG080408-RP UE61051箱(10個)0.8UE6105
11,000
取扱い終了
返品不可
06575932WNMG080408-RP UE61101箱(10個)0.8UE6110
11,000
取扱い終了
返品不可
06576142WNMG080412-RP UE61051箱(10個)1.2UE6105
11,000
取扱い終了
返品不可
06576158WNMG080412-RP UE61101箱(10個)1.2UE6110
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする