曜日別特売

サーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ

サーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ - KVKサーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ - KVKサーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ - KVK

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品内容量1個
注意
※シャワーセットを含みません。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44517794KM800T-
37,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44517803KM800TR2-
39,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
44517812KM800WT寒冷地
40,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44517821KM800WTR2寒冷地
42,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする