KVK
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ ワンストップシャワーヘッド付
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
仕様
逆止弁
ホース長さ(m)
(白)1.6
JIS規格
日本工業規格品
シャワー種類
ワンストップシャワーヘッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44517891
KF800S2
-
¥
47,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44517907
KF800WS2
寒冷地
¥
50,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください