サーモスタット式シャワー KF880Tシリーズ

サーモスタット式シャワー KF880Tシリーズ - KVKサーモスタット式シャワー KF880Tシリーズ - KVKサーモスタット式シャワー KF880Tシリーズ - KVK
(2件のレビュー)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品商品タイプ壁付タイプ内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44517961KF880T一般地170
46,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
44517977KF880TR2一般地240
47,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44517986KF880WT寒冷地170
50,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
44517995KF880WTR2寒冷地240
50,800
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44517961
2024-07-01
用途: 従来、使用していた製品が壊れたので入れ替えとして購入

このモデルは長期に渡って生産されており、壊れた製品も15年以上使用していた。
耐久寿命としては、ほぼ満足できると考えます。
壊れたものと同じ型番の物が売っているか調べたところ、継続生産をされていたので購入。
取付は、従来品を取り外して簡単に取り付けられた。

対象商品 : 44517995
2015-05-02
用途: 質問の趣旨が今一つわかりません

以前の混合水栓購入は、サーモスタットが故障し温水がでなくなり今回当モデルを購入交換をしましたが、交換して最初に温水が調整することなくスムーズに出てきて非常に満足をしましたが、 シャワー、カラン、止水が一つのレバーで切り替える為止水する時切替過ぎシャワーモドに入り水をかぶる事あります、改善点として各ポジションのクリック感をもう少し付けると切り替えが確実に行えると感じました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに要望をあげさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする