曜日別特売

楽締めソケット付シングルレバー式シャワー

楽締めソケット付シングルレバー式シャワー - KVK楽締めソケット付シングルレバー式シャワー - KVK楽締めソケット付シングルレバー式シャワー - KVK楽締めソケット付シングルレバー式シャワー - KVK

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。

適合場所浴室付属品楽締めソケットJIS規格日本工業規格品内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44518083KF5000HA-
41,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44518092KF5000ZHA寒冷地
43,600
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
44518101KF5000THA-
43,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
44518117KF5000ZTHA寒冷地
45,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

楽締め水栓交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする