KVK
取替用サーモスタット式シャワー
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
仕様
逆止弁
ホース長さ(m)
1.6
JIS規格
日本工業規格品
商品タイプ
壁付タイプ
内容量
1個
注意
※シャワーハンガーは含まれておりません。必要な場合は別売のハンガーをお求めください。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
付属品
吐水口長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44518187
KF800U
一般地
接続アダプター
150
¥
41,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44518196
KF800UR2
一般地
接続アダプター、240mmパイプ付
240
¥
42,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44518205
KF800WU
寒冷地
接続アダプター
150
¥
45,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44518214
KF800WUR2
寒冷地
接続アダプター、240mmパイプ付
240
¥
46,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください