KVK
取替用シングルレバー式シャワー
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所
浴室
仕様
逆止弁
付属品
接続アダプター
JIS規格
日本工業規格品
内容量
1個
注意
※シャワーハンガーは含まれておりません。必要な場合は別売のハンガーをお求めください。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44518223
KF5000U
-
¥
40,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44518232
KF5000WU
寒冷地
¥
43,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください