曜日別特売

デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)

デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様) - KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様) - KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様) - KVK
(1件のレビュー)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)グレーホース長さ(m)1.45JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44518284KF3011TR3
66,200
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44518284
2020-08-10
用途: 代替え品の取り付け
フジサービス建設業・工事業

同じ品番でzがあるのとないのでどの様な仕様違いか書いてあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする