KVK
定量止水付2ハンドル混合栓 KM59シリーズ
(1件のレビュー)
目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所
浴室
仕様
最大設定量:約400L、逆止弁、保証書付
機能
お湯ぴた
JIS規格
日本産業規格品
内容量
1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44519045
KM59G
-
170mmパイプ付
¥
60,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44519054
KM59WG
寒冷地
170mmパイプ付
¥
62,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44519063
KM59
-
150mmパイプ付
¥
56,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44519072
KM59W
寒冷地
150mmパイプ付
¥
57,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください