定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ

定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ - KVK定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ - KVK定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ - KVK

目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
1つのハンドルで湯水の混合ができてお好みの温度が設定できます。

適合場所浴室仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44519124KM155G-
61,200
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
44519133KM155GR24-
62,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44519142KM155WG寒冷地
64,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44519151KM155WGR24寒冷地
66,100
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする