曜日別特売

デッキ形定量止水付2ハンドル混合栓 KM296シリーズ

デッキ形定量止水付2ハンドル混合栓 KM296シリーズ - KVKデッキ形定量止水付2ハンドル混合栓 KM296シリーズ - KVKデッキ形定量止水付2ハンドル混合栓 KM296シリーズ - KVKデッキ形定量止水付2ハンドル混合栓 KM296シリーズ - KVKデッキ形定量止水付2ハンドル混合栓 KM296シリーズ - KVK

目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。

適合場所浴室JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)200内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44519167KM296GT-
82,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44519176KM296ZGT寒冷地
85,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44519185KM296-
81,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44519194KM296Z寒冷地
83,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする