デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズ

デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズ - KVKデッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズ - KVKデッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズ - KVK

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。

適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式JIS規格日本工業規格品内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44519203KM297G-
115,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44519212KM297ZG寒冷地
117,900
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする