KVK
2ハンドル混合栓 KM70
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
浴室
使用地区
一般地・寒冷地共通
仕様
固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44520077
KM70
ユニオン
¥
73,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44520086
KM70CU
ナット
¥
73,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください