流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ - KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ - KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ - KVK
(1件のレビュー)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所流し台付属品水受けトレーJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44520691KM5031T-
55,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44520707KM5031ZT寒冷地
57,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44520716KM5031-
53,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44520725KM5031Z寒冷地
56,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44520716
2021-03-18
用途: 台所システムキッチン用混合栓

混合栓自身の感想:DLC(Diamond Like Ceramic)カートリッジの通り、レバーの操作感は期待通り秀逸。シャワーとストレート吐水の切り替えも簡単、且つスムーズで快適。
施工性の感想:柔らかさのあるブレードホースに成れば、ジョイントへの接続がもっと楽になり作業性が上がる。ジョイントの取り付け用スパナをオプションで選択、商品に同梱。(簡易タイプのスパナ、有料も可)
総合評価:故障もなく長く安心して使用できることに期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする