曜日別特売

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズ

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズ - KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズ - KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズ - KVK

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。

適合場所流し台JIS規格日本工業規格品施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44521084KM5011JTF-
34,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
44521093KM5011ZJTF寒冷地
34,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする