曜日別特売

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ - KVK

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)

適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
全8種類を絞り込む
使用地区
8種類すべて表示中
注文コード
品番
使用地区
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44521294KM5081T一般地102
33,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44521303KM5081TR20一般地102
33,100
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
44521312KM5081ZT寒冷地102
33,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
44521321KM5081ZTR20寒冷地102
33,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44521337KM5081一般地102
32,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44521346KM5081R20一般地100
32,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44521355KM5081Z寒冷地102
32,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
44521364KM5081ZR20寒冷地100
32,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする