曜日別特売
KM5081Z 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK 44521355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM5081Z 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK 44521355
KM5081Z 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK 44521355
KM5081Z 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK 44521355

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズKM5081Z

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は使用地区・取付ピッチなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用地区
寒冷地
取付ピッチ(mm)
102
注文コード
44521355
品番
KM5081Z
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)

使用地区
寒冷地
取付ピッチ(mm)
102
適合場所
流し台
JIS規格
JISB2061
取付穴径(Φmm)
22~25
取付け方法
台付
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする