流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Cシリーズ

流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Cシリーズ KVK 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Cシリーズ KVK 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Cシリーズ KVK 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Cシリーズ KVK

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)

適合場所流し台 接続給水専用 機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式 内容量1個
注意
※止水キャップ(分岐孔)は、接続時以外ははずさないでください。水が吹き出すおそれがあります。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用地区
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44521391 KM5041CTTU -
50,600
37,980
41,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44521407 KM5041ZCTTU 寒冷地
50,600
37,980
41,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44521416 KM5041CTU -
49,400
36,980
40,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44521425 KM5041ZCTU 寒冷地
49,400
36,980
40,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする