曜日別特売

流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041シリーズ

流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041シリーズ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041シリーズ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041シリーズ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041シリーズ - KVK

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所流し台機能回転分岐孔(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式内容量1個
注意
※分岐止水栓は給水側又は給湯側へ付け替えが可能です。
※湯・水同時分岐の場合は、もう1つ分岐止水栓が必要です(別売)
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44521556KM5041T-
45,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44521565KM5041ZT寒冷地
45,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44521574KM5041-
44,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44521583KM5041Z寒冷地
44,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする