流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CTTU2シリーズ

流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CTTU2シリーズ KVK 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CTTU2シリーズ KVK 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CTTU2シリーズ KVK

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所流し台 機能回転分岐止水栓(下段:360°回転式・給水専用、上段;右側・給水専用、左側・給湯専用)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式 内容量1個
注意
※分岐止水栓は給水側又は給湯側へ付け替えが可能です。
※湯・水同時分岐の場合は、もう1つ分岐止水栓とジョイント(Z108)が必要です(別売)
※止水キャップ(分岐孔)は、接続時以外ははずさないでください。湯が出てやけどをしたり、湯水が吹き出すおそれがあります。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用地区
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44521592 KM5041CTTU2 -
54,600
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44521601 KM5041ZCTTU2 寒冷地
54,600
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする