流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ - KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ - KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ - KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ - KVK

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所流し台付属品分岐止水栓、水受けトレー機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式内容量1個
注意
※分岐止水栓は給水側又は給湯側へ付け替えが可能です。
※湯・水同時分岐の場合は、もう1つ分岐止水栓とジョイント(Z108)が必要です(別売)
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44521696KM5021TTU-
72,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44521705KM5021ZTTU寒冷地
75,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44521714KM5031TTU-
69,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44521723KM5031ZTTU寒冷地
71,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする