流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Hシリーズ

流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Hシリーズ - KVK流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Hシリーズ - KVK

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所流し台接続給湯専用機能回転分岐孔(給湯側360°回転)JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式内容量1個
注意
※止水キャップ(分岐孔)は、接続時以外ははずさないでください。湯が吹き出してやけどをしたり、湯水が吹き出すおそれがあります。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44521757KM5041H-
41,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44521766KM5041ZH寒冷地
41,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする