洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004

洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004 - KVK洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004 - KVK洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004 - KVK
(2件のレビュー)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)

適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44523087KM7004T-
33,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44523096KM7004ZT寒冷地
33,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44523087
2021-02-03
用途: 水とお湯のバルブが独立している混合水栓からの交換
有限会社マルオ電機建設業・工事業

洗面台の既存の水栓からの交換で、配管ピッチが105mmの混合水栓を探していました。
これは、吐水口も左右に回転できソフトに水が出るので、このタイプの水栓では上位クラスだと思います。

対象商品 : 44523087
2019-11-20
用途: 手洗いの時
自動車・二輪車・自転車関連業

蛇口が左右し動くので、重宝してます。水の出口が細かくなっていて、水やお湯の出が柔らかくてとてもいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする