立水栓(単水栓) LFK612シリーズ

立水栓(単水栓) LFK612シリーズ - KVK立水栓(単水栓) LFK612シリーズ - KVK立水栓(単水栓) LFK612シリーズ - KVK立水栓(単水栓) LFK612シリーズ - KVK
(1件のレビュー)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。

使用地区一般地・寒冷地共通JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44523446LFK612-107
17,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
44523455LFK612-112
29,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44523446
2020-05-01
用途: トイレの洗面所にぴったりのデザインでとても満足しています。有難うございましたb

ビルの洗面所にはピッタリでとても素敵です。いずれすべての洗面所にはそろえる予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする