曜日別特売

2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33

2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33 - KVK2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33 - KVK2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33 - KVK2ハンドル混合栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KM33 - KVK

普通に使っていても節水効果があります。

適合場所洗面所仕様逆止弁機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44523631KM33U-
22,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
44523647KM33WU2寒冷地
27,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする