曜日別特売

ストレート形止水栓(給水管420mm) ドライバー式

ストレート形止水栓(給水管420mm) ドライバー式 - KVKストレート形止水栓(給水管420mm) ドライバー式 - KVK

普通に使っていても節水効果があります。

仕様固定コマ、ドライバー式長さ(mm)420形状ストレートJIS規格日本工業規格品操作方式ドライバー式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44526133K31A
7,900
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする