ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし) K1001P2

ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし) K1001P2 - KVKストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし) K1001P2 - KVK
(1件のレビュー)

コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。

仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし長さ(mm)(給水管)420材質(本体)青銅鋳物タイプJIS規格日本工業規格品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44526666K1001P2
7,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44526666
2020-09-28
用途: 水道工事とその他修繕
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

バルブがシンプルで使いやすいのとすっきりしている為、
作業もしやすいので、良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする