自動接手散水栓(ワンタッチカプラ付) K8G

自動接手散水栓(ワンタッチカプラ付) K8G - KVK自動接手散水栓(ワンタッチカプラ付) K8G - KVK

普通に使っていても節水効果があります。

付属品ワンタッチカプラ内容量1個
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ねじサイズ
仕様
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17190854K8GZ13PJ1/2散水栓、固定コマ(JIS製品)、逆止弁なしJIS
5,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
17190863K8GJ13PJ1/2散水栓、固定コマ(JIS製品)、逆止弁、エコこまJIS
6,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
44525257K8G--散水栓、固定コマ(JIS製品)-
3,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44525257K8G17190863K8GJK8G 自動接手散水栓(ワンタッチカプラ付) K8G KVK 17190863自動接手散水栓(ワンタッチカプラ付) K8GKVK1個
3,998
税込4,398
メーカー後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする