排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式

排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式 - KVK排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式 - KVK
(1件のレビュー)
形状Sトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8呼び径32取付穴径(引き棒)Φ13~14取付板厚(mm)(引き棒)MAX24取付ネジ径(引き棒)M12×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44527725VR1SJHP
8,230
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44527725
2014-11-06
用途: 洗面化粧台の排水金具(Sトラップポップアップ式)の交換に使用する
有限会社黒川機水建設業・工事業

使用感は、非常に良いと思います。排水金具の手になじむ感じと締め付け時の感じは、程よく手締めでOKと言うのを実感します。
排水栓に関しては、引き抜き可能ですので、掃除がしやすく、付け根部分におもりが付いている為、安定しており、水を流した時も、異音の発生がなく、優れていると思います。他のメーカーも、排水栓の部分には工夫を凝らしてありますが、やはりシンプルが一番ですね

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする