排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)

排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式) - KVK排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式) - KVK
(2件のレビュー)
形状Sトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44527734VR1SJHP2
10,250
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-22
用途: ワイヤーが錆びて固着して動かなかった時
医療・福祉・介護関連業

最初に排水管径のトラブルの口コミがあったので、最初からワイヤーの部品だけ取り出して交換しました。ワイヤーのトラブルだったので10分で作業が完了して、自分も楽でしたし、作業請求者にも感謝されました。とても参考になる口コミをありがとうございます。ポップアップ部分は手締めですが、排水管押し上げ部分はスパナで軽く絞めないと水漏れします。

1が参考にしています
対象商品 : 44527734
2013-07-04
用途: ポップアップワイヤーが破断し、交換

商品説明が不親切。具体的には実際の排水口の口径と購入商品の口径が合わずこの部分からの水漏れが酷く一時は交換を諦めたのですが、止む無く排水溝部分は古い部品を使用し、ポップアップのプッシュワイヤー部分だけ交換し、何とかつじつまを合わせました。購入の際この部分の図面等あればこの様な状況にはならなかったと思います。今後、貴社に注文させていただく場合、このような場合の問い合わせ場所等あればと思います。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
お問い合わせ場所に関しましては、画面上部のお問合せフォームより受け付けさせて頂きますのでご利用いただけますようお願い申し上げます。
https://www.monotaro.com/monotaroMain.py#inquiryForm
お問合せフォーム

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする