KVK
排水栓付ボトルトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)
形状
ボトルトラップ
材質
樹脂製
仕様
ポップアップ式(ワイヤー式)
呼び径
32
材質(パイプ)
樹脂製
パイプ形状
ボトルトラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44527761
VR1BJHP2
¥
8,420
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください