曜日別特売

連鋳ヘッダー

連鋳ヘッダー - KVK連鋳ヘッダー - KVK
形状その他種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
分岐数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L(mm)
分岐数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44528111GDB220-23/4×1/21162
4,550
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
44528127GDB220-33/4×1/21663
5,690
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44528136GDB220-43/4×1/22164
7,130
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44528145GDB220-53/4×1/22665
8,420
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
44528154GDB220-63/4×1/23166
9,950
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
44528163GDB220-73/4×1/23667
11,780
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする