ネジ変換アダプター

ネジ変換アダプター - KVKネジ変換アダプター - KVK
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用形状ストレート仕様主管用種類塩ビ・樹脂管用継手内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44528714GDNA-C1F3Rc1/2
1,990
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44528723GDNA-C3F3Rc3/4
1,990
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする