KVK
バルブ付ファスナーアダプター(主管用)
用途
マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
仕様
主管用
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44528732
GDVA-13F3
13
¥
8,180
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44528741
GDVA-16F3
16
¥
8,940
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44528757
GDVA-20F3
20
¥
10,690
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材