KVK
バルブ付ファスナーアダプター(分岐用)
用途
マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
仕様
分岐用
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44528766
GDVA-13F1
13
¥
6,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44528775
GDVA-16F1
16
¥
6,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材